品番 : EA628AT-1
品名 : φ1.0x120m たこ糸(白)
仕様
補修や結束にご使用下さい。 | |||
材質 | 綿100% | カラー | 生成り |
---|---|---|---|
サイズ | φ1mm×120m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 179 (2024/06/02 22:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2191ページ |