品番 : EA628AZ-8
品名 : #000 x75m 縫糸(ベクトラン製/生成)
仕様
| 径(mm) | 約1.5 | 番手 | #000 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 75 | 強力 | 1290N |
| カラー | 生成 | 材質 | ポリエステル |
| 強い引張力、高い耐熱性と薬品抵抗性、優れた耐摩耗性 | |||
| #の数字が大きくなるほど糸は細くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/13 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
