詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628BP-100

品名 : φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)

カタログ訂正

26/03/25 ●サイズ…(誤)φ5mm×30.5m (正)φ4mm×30.5m (No.57 0993)

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます

仕様

サイズ φ4mm×30.5m 使用荷重 50kg
色 ODグリーン 材質 ナイロン
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 121

(2026/09/26 13:09現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1730ページ 2546ページ
バリエーション一覧
EA628BP-50 φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
EA628BP-100 φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top