品番 : EA628BS-21
品名 : φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(白)
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
仕様
使用荷重 | 50kg | サイズ | φ4mm×15.2m |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | 色 | 白 |
簡単にしっかりと結べます。 | |||
★紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 01:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1797ページ |
代替品
|
拡大