品番 : EA628BS-51
品名 : φ4.0mmx15.2m 軽量パラシュートコード(白)
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
仕様
使用荷重 | 13.5kg | サイズ | φ4mm×15.2m |
---|---|---|---|
カラー | 白 | 材質 | ナイロン |
腐敗とカビに強い | |||
軽量&コンパクト | |||
簡単かつ安全に結べる | |||
32打ち仕様で耐摩耗に効果的 | |||
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます | |||
耐摩耗性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 13:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1797ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628BS-51 φ4.0mmx15.2m 軽量パラシュートコード(白) |
EA628BS-52 φ4.0mmx15.2m 軽量パラシュートコード(黒) |
EA628BS-53 φ4.0mmx15.2m 軽量パラシュートコード(黒/オレンジ) |
拡大