品番 : EA628GL-6
品名 : 6.4mmx182m ポリプロロープ
防カビ、耐候性処理で耐久性に優れます
仕様
ロープサイズ | 6.4mm×182m | 引張強度 | 5.0kN |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | 重量 | 4.1kg |
防カビ、耐候性処理 | |||
はっきり見える黄色にグリーンのランナー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0238ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628GL-1 4.8mmx 76m ポリプロロープ |
EA628GL-5 6.4mmx 76m ポリプロロープ |
EA628GL-6 6.4mmx182m ポリプロロープ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA628GL : リールスタンド |
拡大