品番 : EA628HA-10
品名 : 10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
仕様
長さ | 200m巻 | 構造 | 三つ打ち |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | 引張強度 | 11.7kN |
サイズ | φ10mm | 重量(kg) | 9.8 |
ポリエチレンは強度に優れ、かつ柔軟な材質です。 熱には弱いですが寒さには強く、吸水性がほとんどないため防水性は抜群です。耐油性・耐薬品性にも優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 11:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1446ページ 1799ページ |
拡大