品番 : EA628HB-6
品名 : 6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
仕様
| 用途 | ガードロープ、柵ロープ、グラウンドや駐車場のラインロープなどに | 呼径 | φ6mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 200m巻 | 構造 | 三つ打ち |
| 引張強度 | 5.34kN | 重量 | 3.8kg |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| ポリエチレンは強度に優れ、かつ柔軟な材質です。 熱には弱いですが寒さには強く、吸水性がほとんどないため防水性は抜群です。 耐油性・耐薬品性にも優れています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628HB-4 4mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) |
| EA628HB-5 5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) |
| EA628HB-6 6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) |
| EA628HB-8 8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) |
ウェブカタログ画像
拡大
