詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628HT-8

品名 : 8mmx 70m ナイロンロープ(金剛打)

仕様

メーカー たくみ 型番 8508
サイズ φ8mm×70m 引張強度 7.7kN
材質 ナイロン 重量 2740g
構造 金剛打(12打ち)
組紐加工ロープ
農機用スターターロープ、結束用ロープなどに使用できます。
丸に近い断面形状
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/05 00:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1731ページ 2505ページ
バリエーション一覧
EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打)
EA628HT-4 4mmx150m ナイロンロープ(金剛打)
EA628HT-5 5mmx100m ナイロンロープ(金剛打)
EA628HT-6 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打)
EA628HT-8 8mmx 70m ナイロンロープ(金剛打)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628HT-5です。
  • ※画像はEA628HT-5です。
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top