品番 : EA628MA-2
品名 : 480x320mm ロープリール
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | E-9402 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ロープの収納・運搬に | ロープ収納目安 | φ12mm×250m φ14mm×200m φ16mm×150m |
| リールサイズ | φ480×320mm | フレームサイズ | 480×480×735(H)mm ※フレーム短縮時560(H)mm |
| 重量 | 7.5kg | ||
| ドラムの回転が滑らかで、スムーズなロープの引き出しが可能。 | |||
| フレームの一部が伸縮式で運搬の際にハンドルとして使用できます。 | |||
| フレームに車輪がついていますので運搬に便利 | |||
| ロープ巻き取り金具付き | |||
| ※ロープを引き出す時は、ハンドルを外してください。共回りして危険です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,200 円(税抜)/ 86,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0234ページ 1733ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628MA-2 480x320mm ロープリール |
| EA628MA-3 550x510mm ロープリール |
ウェブカタログ画像
拡大
