品番 : EA628MC-141A
品名 : 14mmx 30m ナイロンロープ(両側アイ加工)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | R-1403N | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 船舶係留索・曳航索、レインジャーロープ、リードロープに | サイズ(呼径×長さ) | φ14mm×30m | 
| 破断荷重 | 36.6kN(3730kgf) | 重量 | 約3.6kg | 
| 材質 | ナイロン | 乾湿強度比 | 90% | 
| 耐熱性 | 軟化点:200℃ 容融点:215℃  | 
                                        耐候性 | 〇 | 
| ※注意事項※ | 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6~1/10)  | 
                                        ||
| 3本のストランドが一定方向に撚り合されたロープ | |||
| 伸びが大きく、重量が軽い | |||
| 復元性がよく、ショックにも強い | |||
| 擦れに強い | |||
| 水分が吸収しやすく、湿潤時は強度が低下する | |||
| 両端アイ加工 | |||
| <三ツ打ち> 滑りにくく優れる。 急激な張力変化によるねじれが発生しやすい。  | 
                                |||
| <ストランドとは> ヤーン(繊維が長く線状に連続したもの)をたくさん束ねたもの。 撚る方向によってZ撚りとS撚りがありますが、特に指定されない限りZ撚りが一般的です。  | 
                                |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 18:41現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0234ページ 1780ページ | ||||
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            