品番 : EA628MG-1
品名 : 6mmx 20m 綿ロープ
仕様
| ロープサイズ | φ6mm×20m | 引張強度 | 1.56kN |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿をメインに残糸(アクリル繊維他)を混紡 | ||
| 三つ打ち | |||
| 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい | |||
| 綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/07/31 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628MG-1 6mmx 20m 綿ロープ |
| EA628MG-2 9mmx 20m 綿ロープ |
| EA628MG-3 12mmx 20m 綿ロープ |
| EA628MG-4 14mmx 20m 綿ロープ |
| EA628MG-5 16mmx 20m 綿ロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
