詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MH-2

品名 : 4mmx 30m ナイロンロープ(金剛打/スターター用)

仕様

ロープサイズ φ4mm×30m 引張強度 1.96kN
構造 金剛打ち(12打ち) 材質 ナイロン
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
エンジンスターターロープや滑車用途、シート等の固定に最適です。
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。
エンジンスターター用ロープに最適です。
金剛打ちの為、切り口がほつれません。
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/25 12:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1731ページ 2505ページ
バリエーション一覧
EA628MH-1 3mmx 50m ナイロンロープ(金剛打/スターター用)
EA628MH-2 4mmx 30m ナイロンロープ(金剛打/スターター用)
EA628MH-3 5mmx 30m ナイロンロープ(金剛打/スターター用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top