品番 : EA628ML-31
品名 : 1.5mmx245m PPロープ(白)
仕様
| 径 | φ1.5mm | 長さ | 245m |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | ポリプロピレン |
| 1巻外寸(mm) | φ105×70 | ||
| 3本撚り、溶着なし。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/15 20:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ML-31 1.5mmx245m PPロープ(白) |
| EA628ML-32 1.5mmx245m PPロープ(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大

