品番 : EA628MT-12
品名 : 8mmx 20m ポリエステルロープ(蛍光色)
仕様
| ロープサイズ | φ8mm×20m | 引張強度 | 4.9kN |
|---|---|---|---|
| 構造 | 8打ち(芯入り) | 材質 | ポリエステル・ビニロン(中芯) |
| 目立つ蛍光カラー色ロープです。 | |||
| 組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/02 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628MT-11 6mmx 20m ポリエステルロープ(蛍光色) |
| EA628MT-12 8mmx 20m ポリエステルロープ(蛍光色) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA628MT-11
