品番 : EA628PC-1
品名 : 1.7mmx914m ポリひも
仕様
| 材質 | 100%ポリプロピレン | サイズ | φ1.7mm×914m |
|---|---|---|---|
| 1巻外寸(mm) | φ150×160 | 使用荷重(kg) | 9 |
| 重量 | 1.4kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/02 15:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大

