品番 : EA628PD-31
品名 : φ 3mmx500m 麻縄
仕様
サイズ | φ3mm×500m | 材質 | 麻 |
---|---|---|---|
重量 | 約2500g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/02 20:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1688ページ 2533ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PD-31 φ 3mmx500m 麻縄 |
EA628PD-32 φ4.5mmx336m 麻縄 |
EA628PD-33 φ 6mmx252m 麻縄 |
EA628PD-34 φ 9mmx168m 麻縄 |
EA628PD-35 φ 11mmx126m 麻縄 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA628PD-33です