品番 : EA628PD-32
品名 : φ4.5mmx336m 麻縄
仕様
| サイズ | φ4.5mm×336m | 材質 | 麻 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約2500g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1640ページ 2470ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PD-31 φ 3mmx500m 麻縄 |
| EA628PD-32 φ4.5mmx336m 麻縄 |
| EA628PD-33 φ 6mmx252m 麻縄 |
| EA628PD-34 φ 9mmx168m 麻縄 |
| EA628PD-35 φ 11mmx126m 麻縄 |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
