品番 : EA628PC-51
品名 : 1.5mmx100m 麻糸
仕様
メーカー | たくみ | 型番 | 3215 |
---|---|---|---|
径 | φ1.5mm | 長さ | 100m |
材質 | 黄麻 | カラー | 茶 |
重量(g) | 84 | ||
農園芸・ホビーやラッピングなどに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1706ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PC-51 1.5mmx100m 麻糸 |
EA628PC-52 2.5mmx 50m 麻糸 |
拡大