品番 : EA628PD-12
品名 : φ6mmx 20m しゅろ縄(黒)
仕様
サイズ | φ6mm×20m | 材質 | しゅろ |
---|---|---|---|
色 | 黒 | 重量 | 約140g |
2本で撚ってあります(三つ編みではありません) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 57 (2024/05/20 00:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1706ページ 2580ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PD-11 φ6mmx 20m しゅろ縄(茶) |
EA628PD-12 φ6mmx 20m しゅろ縄(黒) |
EA628PD-13 φ6mmx100m しゅろ縄(茶) |
EA628PD-14 φ6mmx100m しゅろ縄(黒) |
拡大