品番 : EA628PD-21
品名 : φ3mmx 18m しゅろ縄(茶)
仕様
サイズ | φ3mm×18m | 材質 | しゅろ |
---|---|---|---|
色 | 茶 | 重量 | 約60g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 94 (2024/05/14 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1706ページ 2580ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628PD-21 φ3mmx 18m しゅろ縄(茶) |
EA628PD-22 φ3mmx 50m しゅろ縄(茶) |
EA628PD-23 φ3mmx100m しゅろ縄(茶) |
EA628PD-26 φ3mmx 18m しゅろ縄(黒) |
EA628PD-27 φ3mmx 50m しゅろ縄(黒) |
EA628PD-28 φ3mmx100m しゅろ縄(黒) |
拡大
※画像はEA628PD-22です