詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PE-2

品名 : 10~14mmx43m 紙ひも(白)

仕様

10~14mm 長さ 43m
材質 古紙100%
エコマーク認定品
グリーン購入法適合品(古紙100%使用)
幅は10mm~14mm(融通性があります)
エコ素材でつくった古紙リサイクル品(日本製)「結びやすい、ゆるまない、2重巻不要、切れにくい、手に優しい」紙ひもです。
握っても手が痛くならない平らな紙ひもです。
追加説明
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/03 11:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1640ページ
バリエーション一覧
EA628PE-1 10~14mmx50m 紙ひも(茶)
EA628PE-2 10~14mmx43m 紙ひも(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top