品番 : EA628PE-21
品名 : 10m クラフトバンド(茶)
仕様
幅 | 15mm | 長さ | 10m |
---|---|---|---|
色 | 茶 | 材質 | 古紙100% |
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 17:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1688ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PE-21 10m クラフトバンド(茶) |
EA628PE-22 10m クラフトバンド(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)