詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PE-6

品名 : φ4mmx 7m 麻ロープ

仕様

径 φ4mm 長さ 7m
色 薄茶 材質 麻
構造 素打ち(あま打ち)
手芸用途や装飾荷造り等に。
環境に優しい天然素材のサイザル麻ロープです。
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/09/26 13:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1640ページ
バリエーション一覧
EA628PE-6 φ4mmx 7m 麻ロープ
EA628PE-7 φ6mmx10m 麻ロープ
ウェブカタログ画像
  • 構造:素打ち

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top