品番 : EA628PL-23A
品名 : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/青)
仕様
幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 2500 |
---|---|---|---|
厚さ(mm) | 0.58 | 色 | 青 |
材質 | ポリプロピレン | 引張強度 | 120kg |
ロール内芯径 | 200mm | ||
自動梱包機用 | |||
軽量化と梱包機適性を両立させた国内生産品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 20:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1686ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PL-21A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白) |
EA628PL-22A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄) |
EA628PL-23A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/青) |
EA628PL-24A 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)