詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PM-10

品名 : 16mm PPバンド用バックル(50個)

仕様

適合バンド幅 15.5mm以下 入数 50個
材質 ポリプロピレン
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 443

(2026/09/05 17:56現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1638ページ

代替品

EA628PM-10A
EA628PM-116
  • 品番

    EA628PM-116

  • コメント

    15.5mm (100個入り) 割安

ウェブカタログ画像
入数50個
  • 入数50個

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top