詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PM-116

品名 : 15.5mm PPバンド用バックル(100個)

仕様

適合バンド幅 15.5mm以下 材質 ポリプロピレン
入数 100個
EA628PL-6・-7用バックル
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 18:41現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1638ページ

代替品

EA628PM-10
  • 品番

    EA628PM-10

  • コメント

    適合バンド幅15.5mm /50個入

バリエーション一覧
EA628PM-116 15.5mm PPバンド用バックル(100個)
EA628PM-116B 15.5mm PPバンド用バックル(1000個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
※画像は代表画像です。
  • 入数:100個\n※画像は代表画像です。
  • 使い方

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top