品番 : EA628PM-22
品名 : φ500mm PPバンド・ディスペンサー
仕様
| 用途 | 自動梱包機用 | ドラムサイズ | φ500mm |
|---|---|---|---|
| 適用バンドサイズ | ロール芯:内径200mm ロール幅:160mm バンド幅:38mm以下 |
工具トレーサイズ | 350×150×130(H)mm |
| 材質 | フレーム・工具トレー:スチール | ||
| 回転部のゴムの部分が回転速度を抑える為、惰性で回転することでバンドが余分に出てくることはありません。 | |||
| 工具トレー付き | |||
| ※適用PPバンドは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/01 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628PL-21A : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白) |
| オプション | EA628PL-22A : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

