品番 : EA628PM-23A
品名 : φ500mm PPバンド・ディスペンサー
仕様
| 用途 | 自動梱包機用 | ドラムサイズ | φ500mm |
|---|---|---|---|
| 適用バンドサイズ | ロール芯:内径200mm ロール幅:200mm バンド幅:40mm以下 |
サイズ | 500×1000(H)mm |
| カゴサイズ (外寸) |
350(W)×155(D)×130(H)mm | 材質 | スチール、プラスチック |
| 重量 | 8.0kg | キャスター | 固定×2 |
| 工具トレー付き | |||
| ※適用PPバンドは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1638ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628PL-21A : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白) |
| オプション | EA628PL-22A : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄) |
