品番 : EA628PN-12
品名 : 500m 荷造りテープ(非粘着/赤)
仕様
| サイズ | 50(W)mm×500(L)m | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 外寸 | φ125×50mm |
| 重量(g) | 約500 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/26 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1640ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PN-11 500m 荷造りテープ(非粘着/白) |
| EA628PN-12 500m 荷造りテープ(非粘着/赤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大

