品番 : EA628PR-32
品名 : 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/青)
仕様
| 径 | φ3mm | 長さ | 100m |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 材質 | ポリプロピレン |
| 1巻外寸(mm) | φ135×95 | ||
| 2本より、溶着なしタイプ | |||
| 軽量な結束や荷造りに。 | |||
| よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/15 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PR-31 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/赤) |
| EA628PR-32 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/青) |
| EA628PR-33 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/緑) |
| EA628PR-34 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/黄) |
| EA628PR-35 3.0mmx100m PPロープ(溶着なし/白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
| 関連商品 | EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付) |
ウェブカタログ画像
拡大
