品番 : EA628PR-41
品名 : 500m PEテープ(非粘着/白)
仕様
幅 | 50mm | 長さ | 500m |
---|---|---|---|
色 | 白 | 材質 | ポリエチレン |
1巻外寸(mm) | φ125×50 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 44 (2024/05/20 00:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1707ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PR-41 500m PEテープ(非粘着/白) |
EA628PR-42 500m PEテープ(非粘着/赤) |
EA628PR-43 500m PEテープ(非粘着/青) |
EA628PR-44 500m PEテープ(非粘着/黄) |
EA628PR-45 500m PEテープ(非粘着/緑) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA925GR-11 : 300x330x110mm PPロープ収納バッグ(引張穴付) |
拡大