詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PS-255

品名 : 5.5mmx1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ナイロン100% 全長 1m
線径 5.5mm カラー OD
用途 シート、土のうの結びつけに。 入数 10本入り
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 08:47現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1797ページ 2658ページ

代替品

EA628PS-245
  • 品番

    EA628PS-245

  • コメント

    4.5mmx1.0m ナイロン紐(OD色/10本)

EA628PS-78
  • 品番

    EA628PS-78

  • コメント

    5.5mmx60m ナイロン紐(OD色)

バリエーション一覧
EA628PS-245 4.5mmx1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)
EA628PS-255 5.5mmx1.0m ひも・江戸打(ナイロン製・OD色/10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top