品番 : EA628PT-548
品名 : 48x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
仕様
長さ | 50m | 材質 | ポリプロピレン |
---|---|---|---|
経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。 | |||
※バックル・アジャスター15個付 | |||
幅 | 48mm | 厚み | 1.7mm |
追加説明 |
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013) |
---|
カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 01:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1771ページ 2610ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PT-525 25x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色) |
EA628PT-530 30x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色) |
EA628PT-530B 30x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色) |
EA628PT-548 48x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色) |
メイン画像
拡大
.jpg)