品番 : EA628PT-625
品名 : 25x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(黒)
仕様
| 長さ | 50m | 幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | ||
| 経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。 | |||
| ※バックル・アジャスター15個付 | |||
| 追加説明 |
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013) |
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/10 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1722ページ 2547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PT-620 20x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(黒) |
| EA628PT-625 25x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(黒) |
| EA628PT-638 38x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(黒) |
メイン画像
拡大
