品番 : EA628RA-638
品名 : 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製/5組)
仕様
| 適用バンド幅 | 38mm | 外寸サイズ(mm) | 73×45mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 入数 | 5組(オス×5個、メス×5個) |
| サイドリリースタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/05 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1724ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RA-625 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製/5組) |
| EA628RA-630 30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製/5組) |
| EA628RA-638 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製/5組) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA628RA-625です