詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RB-25

品名 : 25mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)

仕様

材質 プラスチック
フロントプッシュリリースタイプ
適用バンド幅(A) 25mm サイズ(B×C×D) 32×50×9mm
追加説明
カタログ価格

155 (税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 99

(2026/07/07 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1724ページ 2548ページ
バリエーション一覧
EA628RB-25 25mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)
EA628RB-30 30mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)
EA628RB-38 38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top