品番 : EA628RB-320
品名 : 20mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
仕様
| 適用バンド幅 | 20mm | 外寸サイズ | 26×42mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | ||
| サイドリリースタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65 円(税抜)/ 72 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1724ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RB-320 20mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
| EA628RB-325 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
| EA628RB-380 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
