詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RB-420

品名 : 20mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

仕様

適用バンド幅 20mm 外寸サイズ(mm) 26×46
材質 ポリアセタール樹脂 サイズ(mm) A:21、B:26、C:46、D:9
サイドリリースタイプ
追加説明
カタログ価格

70 (税抜)/ 77 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 137

(2026/08/21 08:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1724ページ 2548ページ
バリエーション一覧
EA628RB-420 20mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
EA628RB-425 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
EA628RB-438 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA628RB-425です。
  • ※画像は、EA628RB-425です。
  • サイズ(mm)\nA:21、B:26、C:46、D:9

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top