品番 : EA628RC-25
品名 : 25mm バックル(ベルト用/プラスチック製)
仕様
| 適用バンド幅 | 25mm | 外寸サイズ(mm) | 33×50 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール樹脂 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/04/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1724ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RC-20 20mm バックル(ベルト用/プラスチック製) |
| EA628RC-25 25mm バックル(ベルト用/プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA628RC-20です。
