品番 : EA628RF-230
品名 : 30mm ナスカン(プラスチック製・2個)
仕様
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | 適用バンド幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 41×83mm | ||
| ワンタッチで取付け、取り外しができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/10/09 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RF-230 30mm ナスカン(プラスチック製・2個) |
| EA628RF-238 38mm ナスカン(プラスチック製・2個) |
| EA628RF-250 50mm ナスカン(プラスチック製・2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:2組
