品番 : EA628RG-220
品名 : 20mm ナスカン(プラスチック製)
仕様
| 適用バンド幅 | 20mm | 外寸サイズ(mm) | 28×56 |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | フック口開き | 12mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/16 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2549ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RG-220 20mm ナスカン(プラスチック製) |
| EA628RG-225 25mm ナスカン(プラスチック製) |
| EA628RG-238 38mm ナスカン(プラスチック製) |
