品番 : EA628RK-325
品名 : 25mm アジャスター(プラスチック製)
仕様
| 適用バンド幅 | 25mm | 外寸サイズ(mm) | 32×30 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | ||
| カバーを倒してテープを固定するアジャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95 円(税抜)/ 105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/20 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RK-320 20mm アジャスター(プラスチック製) |
| EA628RK-325 25mm アジャスター(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA628RK-320です。
