品番 : EA628RK-38
品名 : 38mm アジャスター(プラスチック製・5個)
仕様
| 材質 | プラスチック | 適用バンド幅(A) | 38mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(B×C×D) | 48×32×7mm | ||
| 入数は5個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 490 (2025/11/05 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1775ページ 2611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RK-20 20mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
| EA628RK-25 25mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
| EA628RK-30 30mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
| EA628RK-38 38mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
| EA628RK-50 50mm アジャスター(プラスチック製・5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
