品番 : EA628RL-525
品名 : 25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
仕様
| 材質 | 亜鉛ダイカスト | 適用バンド幅(A) | 25mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(B×C×D) | 32×23×2mm | 入数 | 5個 |
| リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 | |||
| 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RL-525 25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個) |
| EA628RL-530 30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。