詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RP-225

品名 : 25mm バックル(スチール製/5個)

仕様

適用バンド幅 25mm サイズ 38.8×30mm
重量 10.6g 材質 鉄(ニッケルメッキ)
用途 平バンド用金具 入数 5個
追加説明
カタログ価格

565 円(税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/21 11:07現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1723ページ
バリエーション一覧
EA628RP-220 20mm バックル(スチール製/5個)
EA628RP-225 25mm バックル(スチール製/5個)
EA628RP-230 30mm バックル(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top