品番 : EA628RR-420
品名 : 20mm アジャスター(スチール製/5個)
仕様
適用バンド幅 | 20mm | サイズ | 28×19.1mm |
---|---|---|---|
板厚 | 1.0mm | 重量 | 2.9g |
材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | 用途 | 平バンド用金具 |
入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 23:39現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1772ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628RR-420 20mm アジャスター(スチール製/5個) |
EA628RR-425 25mm アジャスター(スチール製/5個) |
EA628RR-430 30mm アジャスター(スチール製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※5個入