詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RT-552A

品名 : 25mm フック(スチール黒メッキ/5個)

仕様

適用バンド幅 25mm 外寸サイズ(mm) 37×35.5
フック内径 16mm 材質 鉄(三価黒クロメート)
入数 5個
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。
追加説明
カタログ価格

705 (税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 286

(2026/07/07 19:31現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1723ページ 1727ページ 2549ページ
バリエーション一覧
EA628RT-551A 20mm フック(スチール黒メッキ/5個)
EA628RT-552A 25mm フック(スチール黒メッキ/5個)
EA628RT-553A 30mm フック(スチール黒メッキ/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top