詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RY-1A

品名 : 74x35mm 平ゴムロープ連結金具(エクステンションクネクネ)

現場の声から生まれた超・時短グッズです!
独特な形状により平ゴムロープへの取付が短縮できます。

仕様

外寸 74×35mm 線径 4mm
材質 スチール(樹脂コーティング)
独特な形状で作業が短縮できます。
適合ロープ 幅:30mm
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 460

(2026/08/21 08:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1728ページ 2548ページ

代替品

EA628RY-2
  • 品番

    EA628RY-2

  • コメント

    エスカンタイプ

EA628RY-3
  • 品番

    EA628RY-3

  • コメント

    エスカンタイプ(大)

EA628RY-4
  • 品番

    EA628RY-4

  • コメント

    ツイストタイプ

EA628RY-5
  • 品番

    EA628RY-5

  • コメント

    ツイストタイプ(大)

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top