品番 : EA628RY-3
品名 : 136x 69.3mm 平ゴムロープ用フック(エスカンクネクネ大)
現場の声から生まれた超・時短グッズです!
独特な形状により平ゴムロープへの取付が短縮できます。
独特な形状により平ゴムロープへの取付が短縮できます。
仕様
| フック内径 | 61.3mm | 外寸 | 136×69.3mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 4mm | 材質 | スチール(樹脂コーティング) |
| 独特な形状で作業が短縮できます。 | |||
| 適合ロープ | 幅:30mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 717 (2026/08/21 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1728ページ 2548ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大




